Lágyviasz készlet, barna 20 részes
Barna lágyviasz, nagy készlet
LÁGYVIASZ-KLT-BARNA-20DB
Cikksz. 09648904
EAN 4011231883818
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagy színválaszték különböző fa színárnyalatok széles skálájához
- A felületekhez jobban illeszkedő színárnyalat eléréséhez a különböző színek keverhetők
- Kisebb karcolások, repedések és nyitott hézagok gyors és egyszerű feltöltése.
- Költséghatékony és egyszerű javítás – a csere vagy az új, teljes felületre vonatkozó, költséges felületkezelés helyett
Régi/új Würth színmeghatározás:
Körtefa, sötét 213/Körtefa, sötét 120, Barna 216/Barna 144, Diófa, közepes 217/Diófa, közepes 110, Mocsári tölgy 219/Mocsári tölgy 157.
- Beltéri használatra alkalmas.
- Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas sokféle puhafához. Furnér repedések, hosszanti és oldalirányú karcolások, lyukak, horpadások, kisebb repedések és karcolások, valamint nem nagyobb terhelésnek kitett kis nyitott illesztések (mint pl. szekrény oldalak, hátlapok és ajtók) feltöltéshez.
Távolítsa el a viasz egy részét a műanyaggyaluval (cikkszám: 089030530), és kezelje a sérült területet. Minden további felesleges viasz műanyaggyaluval eltávolítható. Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül fedje le a területet átlátszó lakkal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Kémiai bázis | Viasz |
Darabszám a készletben | 20 darab |
Min. megmunkálási idő | 2 perc |
Max. megmunkálási idő | 3 perc |
Lágyuláspont | 66 °C |
Lágyuláspont feltétel | Az ISO 2207 előírásai szerint |
Min. cseppenéspont | 74 °C |
Cseppenéspont feltétel | A DIN 51801 előírásaival összhangban |
Min. gyulladáspont | 80 °C |
Vízben oldódó | Nem |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 4 Évek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | szobahőmérsékleten |