Lágyviasz készlet, barna 10 részes
Barna lágyviasz, kis készlet
LÁGYVIASZ-KLT-BARNA-10DB
Cikksz. 0964890430
EAN 4050641661777
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Színek széles választéka
Színek a különböző fa színek széles skálájához.
A színek egymással keverhetők
A felületekhez jobban illeszkedő színárnyalat.
Egyszerűen alkalmazható
Kisebb karcolások, repedések és nyitott hézagok gyors és egyszerű feltöltése.
Költséghatékony javítás
Kiváltja az alkatrész cseréjét, vagy az új, teljes felületre vonatkozó, időigényes felületkezelési eljárást.
- Beltéri használatra alkalmas.
- Kérjük, pontosan kövesse a készlethez mellékelt használati utasítás előírásait.
- Felhívjuk a figyelmét, hogy a fafelületek természetes színe számos különböző tényező függvénye (pl. eredet, a fa pontos fajtája, felületkezelés stb.). Ezért egyféle színű viasszal nem lehet észrevétlenül retusálni.
Adatlapok(X)
Különösen alkalmas sokféle puhafához. Furnér repedések, hosszanti és oldalirányú karcolások, lyukak, horpadások, kisebb repedések és karcolások, valamint nem nagyobb terhelésnek kitett kis nyitott illesztések (mint pl. szekrény oldalak, hátlapok és ajtók) feltöltéshez.
Távolítsa el a viasz egy részét a műanyaggyaluval (cikkszám: 089030530), és kezelje a sérült területet. Minden további felesleges viasz műanyaggyaluval eltávolítható. Kövesse nyomon a fa erezetét a retusáló anyaggal és állítsa helyre a pórusmintázatot. Végül fedje le a területet átlátszó lakkal. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
Darabszám a készletben | 10 darab |
Min. megmunkálási idő | 2 perc |
Max. megmunkálási idő | 3 perc |
Lágyuláspont | 66 °C |
Lágyuláspont feltétel | Az ISO 2207 előírásai szerint |
Min. cseppenéspont | 74 °C |
Cseppenéspont feltétel | A DIN 51801 előírásaival összhangban |
Min. gyulladáspont | 80 °C |
Vízben oldódó | Nem |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 114 g |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 4 Évek |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | szobahőmérsékleten |
JAVÍTÓ VIASZ GESZTENYE
JAVÍTÓ VIASZ PALISZANDER
JAVÍTÓ VIASZ DIÓ ANTIK