Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Lágy zár.rendsz. Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC

Lágy zár.rendsz. Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC

Cikksz. 0684705090

EAN 4052703522088

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Lágy zár.rendsz. Redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC

Cikksz. 0684705090
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
For redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE and M30-HC
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Max. a következő ajtótömeghez:

35 kg

Anyag

Műanyag

Szín

Szürke

A következő ajtószámhoz:

2

Max. a következő ajtószélességhez:

1200 mm

Max. a következő ajtómagassághoz:

2200 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Áll. lágy. zár. sarokr., redosl. M20/30-HE, M30-HC

ANGLADAPT-F.SLIDDR-REDOSLID-M20/30

For damping system redoslide M20-HE, M30-HE and M30-HC, for 2 doors