Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagerkasten

Lagerbox
LGRBOX-LKR-FZG-MLK03

Art.-Nr. 0963578003

EAN 4053479128733

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerkasten

Art.-Nr. 0963578003
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
Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
  • Stapelbar

  • Gewellter Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile

  • Lagerkästen mit geschütztem Beschriftungsetikett

  • Ölbeständig und beständig gegen fast alle Säuren und Laugen

  • Aus recycelbarem und beständigem Polypropylen

  • Temperaturbeständig zwischen –20°C und +75°C

  • Zwischenwände als Zubehör erhältlich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

MLK03

Breite

132 mm

Höhe

100 mm

Tiefe

300 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,260 kg

Farbe

Schwarz

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen