Lagerkasten
Lagerbox
LGRBOX-LKR-FZG-MLK01
Art.-Nr. 0963578001
EAN 4050641962461
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stapelbar
- Gewellter Boden erleichtert das Greifen kleiner Teile
- Lagerkästen mit geschütztem Beschriftungsetikett
- Ölbeständig und beständig gegen fast alle Säuren und Laugen
- Aus recycelbarem und beständigem Polypropylen
- Temperaturbeständig zwischen –20°C und +75°C
- Zwischenwände als Zubehör erhältlich
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | MLK01 |
Breite | 186 mm |
Höhe | 82 mm |
Tiefe | 300 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,296 kg |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!