Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagerbox W-KLT 2.0

Lagerbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-6429-XXL-RAL7037-405X605X290MM

Art.-Nr. 1967600279

EAN 4064154367125

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerbox W-KLT 2.0

Art.-Nr. 1967600279
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
  • DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.

  • Freier Zugriff - kein Quersteg

  • 2-stufiger Klappmechanismus

  • Öffnen per Knopfdruck

  • Stechfeld - VDA-Faltetikett
Hinweis

Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

6429

Farbe

Grau RAL 7037

Länge (L1)

600 mm

Breite (B2)

400 mm

Höhe (H2)

290 mm

Innenbreite (B1)

370 mm

Innenlänge (L3)

570 mm

Innenhöhe (H1)

270 mm

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel für Behälter W-KLT 2.0

DECKEL-KST-W-KLT6429-405X605X5,0-TRSP.