Lagerbox W-KLT 2.0
Lagerbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-4315-GRAU(RAL7037)400X300X150MM
Art.-Nr. 1967600177
EAN 4060052811951
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.
- Freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- Öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!
Datenblätter(X)
Größe | 4315 |
Farbe | Grau RAL 7037 |
Länge (L1) | 396 mm |
Breite (B2) | 300 mm |
Höhe (H2) | 147 mm |
Innenbreite (B1) | 275 mm |
Innenlänge (L3) | 371 mm |
Innenhöhe (H1) | 115 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!