Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagerbox W-KLT 2.0

Lagerbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-4115-GRAU(RAL7037)400X150X150MM

Art.-Nr. 1967600178

EAN 4060052811982

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerbox W-KLT 2.0

Art.-Nr. 1967600178
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
  • DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.

  • Freier Zugriff - kein Quersteg

  • 2-stufiger Klappmechanismus

  • Öffnen per Knopfdruck

  • Stechfeld - VDA-Faltetikett
Hinweis

Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

4115

Farbe

Grau RAL 7037

Länge (L1)

396 mm

Breite (B2)

148 mm

Höhe (H2)

147 mm

Innenbreite (B1)

148 mm

Innenlänge (L3)

371 mm

Innenhöhe (H1)

115 mm

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg

W-KLT-2115-ZUBEHOER-TRENNSTEG

x 1 St.
Deckel für Behälter W-KLT 2.0

DECKEL-KST-W-KLT2115-132X182X3-TRSP.-NZG