Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagerbox W-KLT 2.0

Lagerbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-3215-GRAU(RAL7037)300X200X150MM

Art.-Nr. 1967600176

EAN 4060052811944

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagerbox W-KLT 2.0

Art.-Nr. 1967600176
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
  • DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.

  • Freier Zugriff - kein Quersteg

  • 2-stufiger Klappmechanismus

  • Öffnen per Knopfdruck

  • Stechfeld - VDA-Faltetikett
Hinweis

Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Größe

3215

Farbe

Grau RAL 7037

Länge (L1)

299 mm

Breite (B2)

198 mm

Höhe (H2)

147 mm

Innenbreite (B1)

175 mm

Innenlänge (L3)

275 mm

Innenhöhe (H1)

115 mm

Werkstoff

Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Trennsteg

W-KLT-3215-ZUBEHOER-TRENNSTEG

x 1 St.
Deckel für Behälter W-KLT 2.0

DECKEL-KST-W-KLT3215-182X281X3-TRSP.-NZG