Lagerbox W-KLT 2.0
Lagerbox W-KLT 2.0
W-KLT2.0-2115-BLAU(RAL5022)200X150X150MM
Art.-Nr. 1967600114
EAN 4066442478766
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- DIREKT. SICHER. KOMFORTABEL.
- Freier Zugriff - kein Quersteg
- 2-stufiger Klappmechanismus
- Öffnen per Knopfdruck
- Stechfeld - VDA-Faltetikett
Weitere Farben und/oder Ihr Firmenlogo auf dem Behälter auf Anfrage!
Datenblätter(X)
Größe | 2115 |
Farbe | Nachtblau RAL 5022 |
Länge (L1) | 197 mm |
Breite (B2) | 148 mm |
Höhe (H2) | 147 mm |
Innenbreite (B1) | 125 mm |
Innenlänge (L3) | 175 mm |
Innenhöhe (H1) | 129 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!