Lagerbox
Lagerbox
LGRBOX-KST-GR2-GRUEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C
- Schlagfest und bruchsicher
Datenblätter(X)
Größe | 2 |
Farbe | Grün |
Länge (L1) | 335 mm |
Breite (B2) | 209 mm |
Höhe (H2) | 152 mm |
Innenbreite (B1) | 191 mm |
Höhe (Boden-Stapelrand) | 139 mm |
Länge (Innenboden) (L3) | 293 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!