Lagerbox
Lagerbox
LGRBOX-KST-GR1-BLAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Beständig gegen gängige Fette und Öle
- Temperaturbeständig von –20°C bis +90°C
- Schlagfest und bruchsicher
Datenblätter(X)
Größe | 1 |
Farbe | Blau |
Länge (L1) | 489 mm |
Breite (B2) | 304 mm |
Höhe (H2) | 185 mm |
Innenbreite (B1) | 280 mm |
Höhe (Boden-Stapelrand) | 172 mm |
Länge (Innenboden) (L3) | 425 mm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!