Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem

ZB-LAGENSCHRAUBE-ISO-S-KLESYS-SHXN0509F

Art.-Nr. 5445093101

EAN 4065746402040

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Lagenschraube für ISO S-Klemmsystem

Art.-Nr. 5445093101

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Befestigung der Zwischenlage
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser

M5

Steigung

0,5 mm

Länge

8,65 mm

Kopfdurchmesser

6,3 mm

Innenantrieb

IS3,5

Antriebart

Innensechskant

Nenndurchmesser

5 mm

Innendurchmesser

3,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen