Lagenschraube für ISO D-Klemmsystem
ZB-LAGENSCHRAUBE-ISO-D-KLESYS-FTNA03508
Art.-Nr. 5445091504
EAN 4065746450102
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3,5 |
Steigung | 0,6 mm |
Länge | 8 mm |
Kopfdurchmesser | 5,5 mm |
Innenantrieb | TX15 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 63 Grad |
Nenndurchmesser | 3,5 mm |