Lagenschraube für ISO D-Klemmsystem
ZB-LAGENSCHRAUBE-ISO-D-KLESYS-FTKA0307
Art.-Nr. 5445091501
EAN 4065746401418
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Steigung | 0,5 mm |
Länge | 7,2 mm |
Kopfdurchmesser | 4,2 mm |
Innenantrieb | TX9 |
Antriebart | Innen-TX |
Senkwinkel | 60 Grad |
Nenndurchmesser | 3 mm |