Lage zeskantmoer met facet
ISO 8675 staal 04 galv dikke-laaggepassiv fijne dr
Art.-nr. 4536001615
EAN 4056808263136
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M16 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | ISO 8675 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |