Lage veiligheidsschoenen FLEXITEC® stijl ESD S2
Lage veiligheidsschoen, S2 ESD FLEXITEC Style
SCHOEN FLEXITEC S2 ESD ZW, MT 46
Art.-nr. M017017046
EAN 4250372956887
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met kunststof neus
- Schacht van volnerf rundleer
- Sneldrogende textielvoering
- Vochtregulerende binnenzool
- Schokdempende PU tussenzool
- Slijtvaste en antislip TPU buitenzool
- Robuuste extra bescherming op de neus
- Gewicht in maat 42: ca. 580 g/schoen
Datasheets(X)
Aanbevolen voor:
- Aanleg van CV en airco-installaties
- Interieurbouw
- Magazijnwerk/logistiek
- Aanleg van sanitair
- Houtbewerking/-constructie
Geschikt voor:
- Elektrotechniek (spanning tot< 1000 volt)
- Algemene industrieel gebruik
- Garages
Kleur | Zwart |
Maat | 46 |
Ademend textiel | Rundleer |
Veiligheidscategorie | S2 |
Normering | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!