Lage veiligheidsschoen FLEXITEC® Sport S3
Lage veiligheidsschoen, S3 FLEXITEC Sport
VEILIGHEIDSSCHOEN FLEXITEC S3 SPORT MT42
Art.-nr. M018037042
EAN 4250372911763
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
FLEXITEC® technologie
Ademend
Met kunststof neus
Anti-perforatie tussenzool
Aanvullende versteviging in neusgedeelte
Sneldrogende textielvoering en uitneembare inlegzool
Schokdempende PU tussenzool
Hittebestendige en slijtvaste HRO rubber buitenzool met goede grip
HRO-zolen zijn 60 seconden bestand tegen temperaturen tot 300°C zonder te smelten.
Schacht van leer gecombineerd met textiel
Gewicht in maat 42: ca. 690 g/schoen
Datasheets(X)
Aanbevolen voor:
- Tuinbouw en tuinaanleg
- Algemeen industrieel gebruik
- Interieurbouw
- Magazijnwerk/logistiek
- Aanleg sanitaire installaties
- Timmerwerk/meubelmakerij
Geschikt voor:
- Elektrotechniek (spanning tot < 1.000 volt)
- Aanleg van CV en airco-installaties
- Bouw
- Garages
- Land- en bosbouw
- Machinebouw
- Staal- en lichtmetaalconstructie
- Stukadoorswerk
- Civiele techniek
- Systeembouw
Kleur | Zwart, Rood |
Maat | 42 |
Ademend textiel | Rundleder met textiel-inlay |
Veiligheidscategorie | S3 |
Normering | ISO 20345 |
ISO | 20345 |
Voetbreedte | 11 (standaardbreedte veiligheidsschoenen) |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!