Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Läufer für Seilsystem

LAEUFER-C658

Art.-Nr. 0838906658

EAN 4062856802517

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Läufer für Seilsystem

Art.-Nr. 0838906658
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
Seilgleiter für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlagpunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ)
  • Anwendung auf Seilsystem mit allgemeinre bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) Z-14.9-866

  • Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt
Hinweis
  • Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Die maximale Personenanzahl richtet sich nach Unterkonstruktion und Geometrie (siehe abZ)

  • Maximale Seillänge: 200 m
  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-866

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Geeignet zur Sicherung von 1 Person

  • Anwendung auf dem Dach, Überkopf sowie in Gebäuden möglich

  • Verwendung in Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) II erlaubt

Länge

85 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Farbe

Goldfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen