Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Längenriegel für Steckregal

Längenriegel für Steckregal
LNGRIGL-F.STERGL-B1280MM

Art.-Nr. 0957589080

EAN 4099618436628

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Längenriegel für Steckregal

Art.-Nr. 0957589080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Steckregal inkl. Sicherungsstifte
  • Längenriegel kann als Versteifung oder Fachbodenauflage verwendet werden

  • Einfache Positionierung mit drei Hakenlaschen (werkzeuglos montierbar)

  • Es werden je Regalfeld vier Längenriegel benötigt

  • Inkl. 2 Sicherungsstifte
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Die Längenriegel mit den Hakenlaschen in die Rahmenstütze auf die gewünschte Höhe einhängen und mit den mitgelieferten Sicherungsstiften sichern.

Breite

1280 mm

Werkstoff

Stahlblech

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen