Ladungssicherungsnetz
Ladungssicherungsnetz für Kleintransporter und Pkw
LADSINETZ-FZG-1240X730-KARABINER-LNR4
Art.-Nr. 096380 319
EAN 4053479079967
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 4 eingehängten Endbeschlägen zur schnellen Anbringung
- Inklusive integriertem Klemmschloss zum schnellen Spannen
- Haltelast 400 daN
Bei Pkw's müssen die Verzurrpunkte vorhanden sein.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | LNR4 |
Breite | 730 mm |
Länge | 1240 mm |
Maschenweite | 45 x 45 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,870 kg |
Ausführung | Mit 4 Karabinerhaken |