Laderolle für Lastenträger Aluminium
Laderolle Lastenträger
LADEROLL-F.LASTTRG-LTROFOCU-750X425
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonung der Dachkante
- Einfache Montage
Nur in Verbindung mit Lastenträger Aluminium nutzbar.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Anzahl Teile | 5 STK |
Typbezeichnung | LTROFOCU |
Länge | 425 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3,100 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!