Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Laderolle für Lastenträger Aluminium

Laderolle Lastenträger
LADEROLL-F.LASTTRG-LTROMBS-KR36

Art.-Nr. 096380 463

EAN 4099618238802

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Laderolle für Lastenträger Aluminium

Art.-Nr. 096380 463

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur einfachen Be- und Entladung des Lastenträgers
  • Schonung der Dachkante

  • Einfache Montage
Hinweis

Nur in Verbindung mit Lastenträger Aluminium nutzbar.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Anzahl Teile

5 STK

Typbezeichnung

LTROMBS

Länge

1450 mm

Breite

100 mm

Höhe

55 mm

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-T5/T6-L1-L2H1-4BAR-2002

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET1

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET2

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET3

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SET4

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-BERLNGO/PARTN-L1/L2-3B-2008

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-JUMPR/BOX/DUCA/MOV-4B-2006

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-JUMPY/EXP/PROA-L2/L3-2B-2016

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-JUMPY/EXP/PROACE-L1-2B-2016

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-DOBLO/COMBO-L1-2BAR-2010

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-DOBLO/COMBO-L2-3BAR-2010

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-H1-2B-2014

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-2014

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-CONNECT-L2H1-3BAR-2013

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-COURIER-L1/H1-2BAR-2014

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-CUSTOM-L1-L2/H1-2BAR-2012

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-H350-L2/L3H2-3BAR-2016

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-TGE/CRA-L3-L5/H2/3-4B-2017

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-CIT/NV250/KANG-L3H1-3B-2012

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SPRNT-(L1-4)H2-2B-2018

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SPRNT-(L1-2)H1-2B-2018

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SPRNT-(L2-4)H2-4B-2018

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-SPRNT-L2/H1-4B-2018

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-VITO-(L1-3H1)-4BAR-2015

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-NV400/MOV/MASTER-3BAR-2010

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-NV400/MOV/MASTER-4BAR-2010

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-CADDY-NV200-L1H1-3BAR-2009

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Lastenträger Aluminium

LASTTRG-ALU-CADDY-L2H1-4BAR-2015

Schnelle und einfache Montage ohne zusätzliches Bohren
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen