Laderolle für Lastenträger Aluminium
LADEROLL-F.LASTTRG-LTROCJL2-KR10
Art.-Nr. 096380 453
EAN 4062856304950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schonung der Dachkante
- Einfache Montage
Nur in Verbindung mit Lastenträger Aluminium nutzbar.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Anzahl Teile | 5 STK |
Typbezeichnung | LTROCJL2 |
Länge | 400 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 180 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!