Lader AL 60-LI
Lader 12 volt AL 60-LI
BATTERILADER AL 60-LI (FP 12-A)
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Inngangsspenning | 230 V/AC |
Maks. ladestrøm | 3 A |
Kabellengde | 2 m |
Lengde | 165 mm |
Bredde | 120 mm |
Høyde | 70 mm |
Nytteeffekt | 55 W |
Ladetid | 60 min |
Beskyttelsesklasse | Beskyttelsesklasse II/beskyttende isolasjon |
Produktvekt (per element) | 750 g |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 5 |
Nominell spenning | 230 V/AC |
Utgangsspenning | 12 V/DC |