Lader AL 60-12/18-AS-LI
Lader AL 60-12/18-AS-LI
BATTERILADER AL 60-12/18-AS-LI
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Min./maks. utgangsspenning | 12-18 V |
Egnede batterier | SL 12 volt |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 6 A |
Kabellengde | 180 cm |
Lengde | 174 mm |
Bredde | 149 mm |
Høyde | 75 mm |