Ladenband
Ladenband
LADBA-ST-(ZN)-D16MM-800X45MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Das Ladenband sollte mindestens 2/3 so lang sein, wie die Breite des Tores oder der Tür. Kloben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Die Bänder finden Anwendung im Tor, Tür und Zaunbau.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Dorndurchmesser | 16 mm |
Länge (A) | 800 mm |
Breite (B) | 45 mm |
Rollendurchmesser | 28,5 mm |
Materialstärke (t) | 6 mm |
Lochabstand (A1) | 105 mm |
Lochabstand 2 (a) | 164 mm |
Lochabstand 3 (b) | 164 mm |
Lochabstand 4 (c) | 164 mm |
Lochabstand 5 (d) | 164 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung (g) | 9 mm |
Länge quadratischer Befestigungspunkt (h) | 11 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!