Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladenband

Ladenband
LADBA-ST-(ZN)-D16MM-1200X45MM

Art.-Nr. 0688401375

EAN 4056807238852

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladenband

Art.-Nr. 0688401375
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
Die Ladenbänder sorgen für das Öffnen und Schließen von Toren und Türen
Hinweis

Das Ladenband sollte mindestens 2/3 so lang sein, wie die Breite des Tores oder der Tür. Kloben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die Bänder finden Anwendung im Tor, Tür und Zaunbau.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Dorndurchmesser

16 mm

Länge (A)

1200 mm

Breite (B)

45 mm

Rollendurchmesser

28,5 mm

Materialstärke (t)

6 mm

Lochabstand (A1)

105 mm

Lochabstand 2 (a)

264 mm

Lochabstand 3 (b)

264 mm

Lochabstand 4 (c)

264 mm

Lochabstand 5 (d)

264 mm

Durchmesser Befestigungsbohrung (g)

9 mm

Länge quadratischer Befestigungspunkt (h)

11 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kloben auf Platte für Ladenbänder

TRKLOB-1-ST-(ZN)-D16MM-125X40

Die Kloben sorgen für den sicheren Halt der Ladenbänder
Kloben auf Platte für Ladenbänder

TRKLOB-2-ST-(ZN)-D16MM-127X40

Die Kloben sorgen für den sicheren Halt der Ladenbänder
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlossriegel

RIGL-SCHLOSS-GERADE-ST-(ZN)-140X56MM

Gerade, gekröpft und abschließbar
x 10 St.
Vorhängeschloss Circle

VORHAENGSHLO-CIRCLE-ZAHLENSCHL-A2-70MM

Durch die kleine Bügelöffnung erhält man den besten Schutz gegen Angriffe