Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladekabel mit Aufroller

Ladekabel mit Aufroller f. Elektrofzg Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-AUFROLLER-MODE3-TYP2

Art.-Nr. 0510650800

EAN 4065746733595

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladekabel mit Aufroller

Art.-Nr. 0510650800
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
Mit 8,5 m Kabel fahrzeugseitig und 1,5 m Kabel ladestationseitig, für Elektro- oder Hybridfahrzeuge mit Typ-2-Schnittstelle

Flexible Längenanpassung


  • Das Ladekabel wird immer nur bei Bedarf und in der gerade benötigten Länge, max. bis 8,5 m ausgezogen

  • Der Rest bleibt sauber auf dem Kabelaufroller aufbewahrt und ist vor Verunreinigung und Beschädigung geschützt

  • Die Kabellänge kann an die sich wechselnde Parksituation jeweils angeglichen werden

  • Wird der Ladeanschluss nicht mehr benötigt, genügt ein kurzer Zug am Kabelstopper und schon rollt sich das Ladekabel sauber auf


Sichere Handhabung


  • Durch den IP44-Schutz, kann der Kabelaufroller/Kunststoffgehäuse auch im Außenbereich montiert werden

  • Auch mehrere Ladevorgänge nacheinander möglich, bei einer zu großen Erwärmung schaltet der verbaute Thermoschalter den Ladevorgang ab und verhindert somit eine Überhitzung

  • Durch die offene Bauweise kann auch bei nicht vollständig ausgezogener Ladekabel geladen werden

  • Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Typ-2-Steckern

  • Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte

  • Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband

  • Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

400 V

Nennstrom

32 A

Ladeleistung

22 kW

Kabellänge

10 m

Anzahl Phasen

3 STK

Ladestrom

32 A

Stecker Ladestationseitig

Typ-2

Stecker Fahrzeugseitig

Typ-2

Kabeltyp

H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm²

Schutzart IP

IP 44

Produktgewicht (per Stück)

15,360 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen