Ladekabel Mode 3 T2/T2
Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-32A-5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen
- Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte
- Leichter und besonders ergonomischer Stecker
- Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels
- Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband
- Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
Datenblätter(X)
Nennstrom | 32 A |
Ladeleistung | 22 kW |
Kabellänge | 5 m |
Anzahl Phasen | 3 STK |
Stecker Ladestationseitig | Typ-2 |
Stecker Fahrzeugseitig | Typ-2 |
Kabeltyp | H07BZ5-F 5G6mm² + 1x0,75mm² |
Kabeldurchmesser | 16,1 mm |
Schutzart IP | IP 44 |
Sonstige Norm | IEC 62196-1 |
Produktgewicht (per Stück) | 3070 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!