Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladekabel Mode 3 T2/T2

Ladekabel für Elektrofahrzeug Mode 3 Typ 2
LADEKBL-ELKFZ-MODE3-T2-T2-20A-10,0M

Art.-Nr. 0510650211

EAN 4099618688409

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladekabel Mode 3 T2/T2

Art.-Nr. 0510650211

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Laden von Elektro- oder Hybridfahrzeugen mit Typ-2-Schnittstelle
  • Kein ungewolltes Abrutschen bei Regen, Eis und schmierigen Händen dank Gummierungen an den Griffen

  • Weiches und flexibles Kabel auch bei starker Kälte

  • Leichter und besonders ergonomischer Stecker

  • Schlaufe mit Klettband zum Bündeln und Aufhängen des Kabels

  • Kein Verkratzen des Fahrzeuglackes dank Abdeckkappe mit justierbarem Halteband

  • Optische Signalwirkung durch das rote Kabel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennstrom

20 A

Ladeleistung

13,8 kW

Kabellänge

10 m

Anzahl Phasen

3 STK

Stecker Ladestationseitig

Typ-2

Stecker Fahrzeugseitig

Typ-2

Kabeltyp

H07BZ5-F 3G2,5mm² + 1x0,75mm²

Kabeldurchmesser

13 mm

Schutzart IP

IP 44

Sonstige Norm

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Produktgewicht (per Stück)

3,200 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wandhalterung für Ladekabel und andere Leitungen und Schläuche

WANDHALT-(F.LADEKBL)

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen