Ladegerät für Akku LED-Arbeitsleuchte Sound
Ladegerät für Akku LED-Arbeitsleuchte Sound
LADEGER-F.ARBLEUCHT-(USB-A/MINI DC)
Art.-Nr. 0827981801
EAN 4061975594464
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Netzteil 100-240 V
- Anschlussleitung 1.000 mm USB-A/mini DC
Datenblätter(X)
Nennspannung min./max. | 100 / 240 V/AC |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Schutzart IP | IP 20 |
Kabellänge | 1000 mm |
Anschlussart | USB, mini DC |
Steckertyp | C |