Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät USB-C

Netzstecker 5V/2A für Ladestation WLH S & L
NETZSTE-SET-LEUCHT-AKKU-0827940410

Art.-Nr. 0827940415
EAN 4065746781220
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
Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L mit Ladestation
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung min./max.

100 / 240 V/AC

Ladestrom

2 A

Leistung

10 W

Leitungslänge

1000 mm

Steckertyp

C

Höhe

76 mm

Länge

63 mm

Breite

26 mm

Farbe

Schwarz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen