Ladegerät USB C 60W
Ladegerät für Batteriestarthilfe
LADEGER-NETZTEIL-(TYP-C)-EURO-3A-60W
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Endgeräten
- Mehrfachschutz gegen Überspannung, Überlastung und Kurzschluss
- Stellt vollautomatisch die ideale Ladeleistung für das Endgerät bereit
- Unterstützt die schnelllade Protokolle PD und QC
- Ideal geeignet für Starthilfegerät 12 V Li-Ion COMPACT und Starthilfegerät 12 V Li-Ion POWER
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Netzteil-Typ-C-Euro-3A-60W |
Eingangsspannung min./max. | 100-240 V |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 45 °C |
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung min./max. | 5-20,3 V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 3 A |
Kabellänge | 200 cm |
Länge | 94 mm |
Breite | 35 mm |
Höhe | 66 mm |