Ladegerät Husqvarna 36 Volt für K 540i
Ladegerät Husqvarna 36 Volt für K 540i
LADEGER-K 540I
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Schnellladegerät QC500 benötigt noch weniger Zeit zum Aufladen der Husqvarna Li-Ionen Akkus
- Das Schnellladegerät verfügt über eine aktive Kühlung und eine 2-stufige LED-Statusanzeige des Ladevorgangs
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 230 V |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 1 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Länge | 190 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 130 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!