Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät CLI 12

PRINETO AKKU-LADEGERÄT AC230 V, 12 V LI-

Art.-Nr. 0878800096

EAN 4044448019817

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät CLI 12

Art.-Nr. 0878800096
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
Eingangsspannung

230 V

Passende Akkus

LI 12 Volt

Ladestrom max.

3 A

Länge

70 mm

Breite

165 mm

Höhe

125 mm

Frequenz max.

50 Hz

Leistungsabgabe

55 W

Temperatureinsatzbereich min./max.

5 bis 40 °C

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Temperatureinsatzbereich min.

5 °C

Produktgewicht (per Stück)

790,000 g

Steckertyp

F

Ausgangsspannung

12 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen