Ladegerät BLG5 18V/2 Ah
Ladegerät BLG5 18 V 2Ah für BAT6 IVT
LADEGER-BLG18V/2AH-F.BAT6
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku-Ladegerät BLG5 passend für Li-Ion Akku BAT6 18 V/2 Ah
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 220 V |
Passende Akkus | 18 Volt |
Frequenz min./max. | 40 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 3 A |
Kabellänge | 150 cm |
Länge | 75 mm |
Breite | 175 mm |
Höhe | 145 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!