Ladegerät BLG1 14,4V/2,6 Ah
Ladegerät BLG1 14,4 V 2,6Ah für BAT1 IVT
LADEGER-BLG1-14,4V/2,6AH-F.BAT1
Art.-Nr. 0878800088
EAN 4044448037309
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku-Ladegerät BLG1 für Schiebezange ASZ 2, zum Laden der Akkus BAT1 14,4 V/2,6 Ah
Datenblätter(X)
Eingangsspannung | 230 V |
Ausgangsspannung min./max. | 0-14,4 V |
Passende Akkus | 14,4 Volt |
Frequenz min./max. | 40 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 3 A |
Kabellänge | 1,5 m |
Länge | 75 mm |
Breite | 150 mm |
Höhe | 85 mm |
Ausgangsspannung max. | 14,4 V |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 40 Hz |
Leistungsabgabe | 0 W |
Eingangsspannung max. | 240 V |
Temperatureinsatzbereich max. | 30 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 0,668 kg |
Ausgangsspannung min. | 0 V |
Steckertyp | E+F |
W-CONNECT-fähig | Nein |
Nennspannung | 230 V |
Ausgangsspannung | 14,4 V |