Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät Akku-Betonrüttler

Ladegerät für Akku Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-LADEGER-STANDARD

Art.-Nr. 0993998333

EAN 4065746413848

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät Akku-Betonrüttler

Art.-Nr. 0993998333
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
Ladegerät für das Aufladen der Lithium-Ionen-Akkus des Akku-Betonrüttlers

Ladebetrieb über Standard-Wechselstrom-Steckdose



Ladezeiten Standardladegerät Art.-Nr. 0993998333


  • Akku Art.-Nr. 0993998331 2,5 Stunden

  • Akku Art.-Nr. 0993998332 1,5 Stunden


Ladezeiten Schnellladegerät 0993998334


  • Akku Art.-Nr. 0993998331 80 Minuten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewicht

2 kg

Länge x Breite x Höhe

200 x 145 x 60 mm

Kabellänge

2 m

Betriebstemperatur min./max.

0 bis 45 °C

Nennspannung

230 V

Nennstrom

1,6 A

Leistung

0,35 kW

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzart IP

IP 66

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Rucksack Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-RUCKSACK

Tragbare Hochfrequenz-Innenrüttlersystem auf Akkubasis
x 1 St.
Akku für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LIION-1000-WH

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz im Akku-Betonrüttler
x 1 St.
Akku für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-LIION-500-WH

Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für den Einsatz im Akku-Betonrüttler
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D38-1,5M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D38-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D45-1,5M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D45-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle
x 1 St.
Flasche für Akku-Betonrüttler

BETRUTLR-AKKU-FLASCHE-D58-3,0M

Akku-Innenrüttler zum Anschluss an den Akku-Betonrüttler Rucksack für maximale Bewegungsfreiheit auf der Baustelle