Ladegerät Akku-Betonrüttler
BETRUTLR-AKKU-LADEGER-SCHNELLLADE
Art.-Nr. 0993998334
EAN 4065746413855
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ladebetrieb über Standard-Wechselstrom-Steckdose
Ladezeiten Standardladegerät Art.-Nr. 0993998333
- Akku Art.-Nr. 0993998331 2,5 Stunden
- Akku Art.-Nr. 0993998332 1,5 Stunden
Ladezeiten Schnellladegerät 0993998334
- Akku Art.-Nr. 0993998331 80 Minuten
Datenblätter(X)
Gewicht | 13,4 kg |
Länge x Breite x Höhe | 460 x 312 x 280 mm |
Kabellänge | 2 m |
Betriebstemperatur min./max. | 0 bis 45 °C |
Nennspannung | 230 V |
Nennstrom | 3,1 A |
Leistung | 0,65 kW |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Schutzart IP | IP 65/IP 54 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!