Ladegerät ALG 80 für Fein Akku-Multischneider AMM 500
Ladegerät für Fein AMM ALG 80
LADEGER-(FEIN ALG 80)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausbau und Renovierung für die Materialien Holz, Metall und Kunststoffe.
Eingangsspannung | 220 V |
Passende Akkus | LI 12 Volt, LI 18 Volt |
Frequenz min./max. | 50 / 60 Hz |
Ladestrom max. | 8 A |
Kabellänge | 2 m |
Länge | 16 cm |
Breite | 10 cm |
Höhe | 9 cm |
Ausgangsspannung max. | 21 V |
Frequenz max. | 60 Hz |
Frequenz min. | 50 Hz |
Leistungsabgabe | 240 W |
Eingangsspannung max. | 230 V |
Temperatureinsatzbereich max. | 45 °C |
Produktgewicht (per Stück) | 700.000 g |
Steckertyp | C |
WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte) | 5 |
Nennspannung | 18 V |
Ausgangsspannung | 5 V |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
Services und Systeme rund ums Produkt