Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Ladegerät ALG 18 Volt M-CUBE
LADEGER-(ALG 18/12)

Art.-Nr. 5705812000

EAN 4099618659690

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät ALG 18V M-CUBE

Art.-Nr. 5705812000
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
Das Ladegerät ALG 18V M-CUBE ist speziell für M-CUBE 18V Akkus konzipiert und bietet zuverlässige Leistung bei einer Eingangsspannung von 220-240 V/AC
  • Zum Aufladen aller Akkus Li-Ion 18V M-CUBE

  • Bei Ladegeräten mit 8A und mehr Ladestrom sorgt die aktive Kühlfunktion des Ladegerätes für einen noch schnelleren Ladevorgang des aufgesteckten Akkus

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

ALG 18/12

Eingangsspannung

230 V

Ausgangsspannung min./max.

18-18 V

Passende Akkus

M-CUBE 18V

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

12 A

Kabellänge

1,2 m

Länge

14 cm

Breite

24 cm

Höhe

7 cm

Ausgangsspannung max.

18 V

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Leistungsabgabe

216 W

Eingangsspannung max.

240 V

Schutzart IP

IP 50

Eingangsspannung min./max.

220-240 V

Temperatureinsatzbereich max.

40 °C

Servicekomponente

Ladegerät für Maschine

Produktgewicht (per Stück)

921,000 g

Ausgangsspannung min.

18 V

Steckertyp

C

W-CONNECT-fähig

Nein

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

06

Nennspannung

18 V

Ausgangsspannung

18 V

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen