Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ladegerät AL 60-LI für Akku LI-12 Volt

Ladegerät 12 Volt AL 60-LI
LADEGER-AKKU-(AL60-LI)

Art.-Nr. 0700812

EAN 4050641912077

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ladegerät AL 60-LI für Akku LI-12 Volt

Art.-Nr. 0700812
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
Typbezeichnung

AL 60-LI

Eingangsspannung

230 V/AC

Ladestrom max.

3 A

Kabellänge

2 m

Länge

165 mm

Breite

120 mm

Höhe

70 mm

Leistungsabgabe

55 W

Ladezeit

60 min

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Produktgewicht (per Stück)

750,000 g

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung

12 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen