Lade voor traanplaatbox voor diepladers
Lade voor afzonderlijke box
SL-UITTREKLADE-V.-INDIVIDUALBOX
Art.-nr. 096399 469
EAN 4099618168475
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Uittreklengte: 700 mm
- Draagvermogen: 50 kg
- De lade is aan de rechterkant geïnstalleerd
Wanneer u de lade bestelt, wordt deze in de kist gemonteerd voorafgaand aan de levering. Montage achteraf is niet mogelijk.
Datasheets(X)
Breedte | 660 mm |
Lengte | 1000 mm |
Hoogte | 200 mm |
Productgewicht (per stuk) | 11,840 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!