Ladder step COMPACT
Ladder step COMPACT
Ürün no. 0962930602
EAN 4099618933813
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Düz |
Merdiven basamak sayısı (platform dahil) | 2 x 2 |
Uzunluk | 0,51 m |
Genişlik (alt)/genişlik (üst) | 0,45/0,40 m |
Ray boyutları | 22,3 mm x 84 mm |
Adım mesafesi | 214 mm |
Basamak derinliği | 83 mm |
TRBS 2121-2'ye göre standart alan | Evet |
Platform yüksekliği | 0,43 m |
Platform boyutu | 0,21 x 0,40 m |
Adım uzunluğu | 0,57 m |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Dik konumda yükseklik | 0,43 m |
Çalışma yüksekliği | 1,93 m |
Ulaşma yüksekliği | 2,43 m |
Taşıma boyutu | 0,51 x 0,45 x 0,21 m |
Ağırlık | 4,93 kg |
Standartlar | EN 14183 |