Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Ladder step COMPACT

Ladder step COMPACT

Art. 0962930602

EAN 4099618933813

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Ladder step COMPACT

Art. 0962930602
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
With loop handle for convenient, single-handed release of the spread lock and easy transport
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Alumínio

Superfície

Simples

Número de passos (incluindo plataforma)

2 x 2

Comprimento

0,51 m

Largura (fundo)/largura (topo)

0,45/0,40 m

Dimensões da calha

22,3 mm x 84 mm

Distância de passo

214 mm

Profundidade do degrau

83 mm

Área do suporte de acordo com TRBS 2121-2

Sim

Altura da plataforma

0,43 m

Dimensão da plataforma

0,21 x 0,40 m

Comprimento do passo

0,57 m

Capacidade de carga

150 kg

Altura da base

0,43 m

Altura de trabalho

1,93 m

Altura de alcance

2,43 m

Dimensão do transporte

0,51 x 0,45 x 0,21 m

Peso

4,93 kg

Normas

EN 14183