Ladder step COMPACT
Ladder step COMPACT
Art.-nr. 0962930602
EAN 4099618933813
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Aluminium |
Oppervlakte | Blank |
Aantal treden (inclusief platform) | 2 x 2 |
Lengte | 0,51 m |
Breedte (onder)/breedte (boven) | 0,45/0,40 m |
Railafmetingen | 22,3 mm x 84 mm |
Treden afstand | 214 mm |
Sportdiepte | 83 mm |
Gebied standaard volgens TRBS 2121-2 | Ja |
Platformhoogte | 0,43 m |
Platformmaat | 0,21 x 0,40 m |
Paslengte | 0,57 m |
Draagvermogen | 150 kg |
Stahoogte | 0,43 m |
Werkhoogte | 1,93 m |
Reikhoogte | 2,43 m |
Transportafmetingen | 0,51 x 0,45 x 0,21 m |
Gewicht | 4,93 kg |
Normering | EN 14183 |