Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ladder step COMPACT

Ladder step COMPACT

Cod. art. 0962930602

EAN 4099618933813

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ladder step COMPACT

Cod. art. 0962930602
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
With loop handle for convenient, single-handed release of the spread lock and easy transport
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Alluminio

Superficie

Grezzo

Numero di gradini (inclusa piattaforma)

2 x 2

Lunghezza

0,51 m

Larghezza (inferiore)/larghezza (superiore)

0,45/0,40 m

Misure guida

22,3 mm x 84 mm

Distanza gradini

214 mm

Profondità gradino

83 mm

Area di supporto a norma TRBS 2121/-2

Altezza piattaforma

0,43 m

Dimensione piattaforma

0,21 x 0,40 m

Lunghezza apertura

0,57 m

Capacità di carico

150 kg

Altezza ultimo gradino/piolo calpestabile

0,43 m

Altezza di lavoro

1,93 m

Altezza di lavoro massima

2,43 m

Dimensione di trasporto

0,51 x 0,45 x 0,21 m

Peso

4,93 kg

Normative

EN 14183