Ladder step COMPACT
Ladder step COMPACT
Art. N° 0962930602
EAN 4099618933813
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre de marches (avec plateforme) | 2 x 2 |
Longueur | 0,51 m |
Largeur (inférieure) / largeur (supérieure) | 0,45/0,40 m |
Dimensions du rail | 22,3 mm x 84 mm |
Distance entre marche | 214 mm |
Profondeur de marche | 83 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Oui |
Hauteur de plateforme | 0,43 m |
Dimension de la plate-forme | 0,21 x 0,40 m |
Longueur de pas | 0,57 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur du support | 0,43 m |
Hauteur de travail | 1,93 m |
Portée | 2,43 m |
Dimension de transport | 0,51 x 0,45 x 0,21 m |
Poids | 4,93 kg |
Normes | EN 14183 |