Glue spatula
GLUSPTLA-ABS-COGGING-4MM
For applying all common surface and assembly glues to all wood types
Glue roller
GLUROLL-(FILLVOLUME-1KG)
For the rapid and even application of glue during edge and surface gluing.
Polyurethane Roller
ROLL-F.GLUROLL-PUR
Enables even application of glue
Foam Roller
ROLL-F.GLUROLL-FM
Enables thick application of glue
Inner Plastic Roller
ROLL-F.GLUROLL-PLA-IN
For edge gluing
Glue dispenser, empty
DSP-GLU-EMPTY-500ML
Economy glue container
GLUCONT-EMPTY-1500G
Assembly adhesive
ASMBYADH-CART-310ML
Assembly adhesive for fast and high-strength adhesive bonding for indoor and outdoor applications
Förpackningsenheten anger antal varor, som finns i en förpackning. I katalogdelen kan man välja mellan olika förpackningsenheter, när en valmeny blir synlig. Vid direkt varunummerinmatning i varukorgen eller vid registrering med Easy-/VarioScan känner man inte förpackningsenheten, lämna fältet tomt. I detta fall meddelas en förpackningsenhet automatiskt.
Würth-varunr. är sammanställda på följande sätt:VVVVAAABBB, 4 siffror som förnummer (Observera att första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror, första siffran är för närvarande alltid en 0, AAA=3 siffror för storleksdel 1, BBB=3 siffror för storleksdel 2, exempel på varuuppbyggnad: exempel 1: skruv i dimension 4x10 mm: VVVVAAABBB 0574 10 (2 mellanslag mellan 4 och 10), exempel 2: skruv i dimension 10x20 mm: VVVAAABBB 005710 20 (1 mellanslag mellan 10 och 20), exempel 3: underläggsbricka med invändig diameter på 6mm, VVVVAAABBB 04076.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Antalet visar antalet enheter i beställningen eller leveransen och enheten för varje artikel.